text.skipToContent text.skipToNavigation

Support pour perceuse/fraiseuse hauteur totale 500 mm horizontal 175 mm WABECO


Avec table circulaire pivotante Ø 180 mm. Plage de pivotement du support machine, de la table circulaire, de la colonne : 360°. Plaque de base 300 x 180 mm

Numéro d'article 1W781026
Hauteur totale (mm) 500
Diamètre d'alésage max. (mm) 175
Diamètre du collier de serrage (mm) 43
Angle ajustable Oui
Angle (°) 360 - 360
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur totale (mm) 500
Diamètre d'alésage max. (mm) 175
Diamètre du collier de serrage (mm) 43
Angle ajustable Oui
Angle (°) 360 - 360
Marque Wabeco

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W781026
EAN 4005725244049
UBB 500581253407
UNSPSC 27112703
N° Article du fabricant 24404
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.