text.skipToContent text.skipToNavigation

Support pour matériel largeur 500 mm hauteur 630-1 100 mm capacité de charge 100


Construction en tube d’acier à 3 pieds, peinte en bleu. Système d’enfichage lors du montage des pieds. Rouleau porteur en acier galvanisé Ø 50 x 1,5 mm. Ajustage de la hauteur continu. Utilisable avec ou sans butée latérale grâce à un positionnement différent du rouleau porteur. Capacité de charge 100 kg

Numéro d'article 2Y987639
Largeur 500
Modèle Chevalet de scieur
Pliant Non
Ajustable Oui
Charge utile 100
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 500
Modèle Chevalet de scieur
Pliant Non
Ajustable Oui
Charge utile 100
Hauteur (mm) 630 - 1100
Réglable en hauteur Oui
Marque Fabory approved vendor
Type Rollst.500

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y987639
EAN 4021885029807
UBB 500581630026
UNSPSC 24102004
N° Article du fabricant 9000426301
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.