text.skipToContent text.skipToNavigation

Support de carottage hauteur totale 500 mm col de cygne 127mm 60 mm WABECO


Avec ressort de rappel et butée de profondeur. Colonne de perçage rotative en continu à 360°. Ø de la colonne 35 mm. Plaque de base 185 x 200 mm. Pour toutes les perceuses avec un collet de broche Euronorme de Ø 43 mm

Numéro d'article 8A002510
Hauteur totale (mm) 500
Diamètre d'alésage max. (mm) 60
Diamètre du collier de serrage (mm) 43
Angle ajustable Oui
Angle (°) 360 - 360
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur totale (mm) 500
Diamètre d'alésage max. (mm) 60
Diamètre du collier de serrage (mm) 43
Angle ajustable Oui
Angle (°) 360 - 360
Marque WABECO

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A002510
EAN 4005725224003
UBB 500583384481
UNSPSC 27112703
N° Article du fabricant 22400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.