Support type Cushyfloat
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Produits technique
Amortisseur
Support type Cushyfloat
57785
57785.120.045
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
Support d'amortisseur Cushyfloat Steel/rubber compound Electro zingué Small 17/1600-45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Trelleborg
Matière
Steel/rubber compound
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
360
Info
Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall
Code Douanier
4016190
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Trelleborg
Matière
Steel/rubber compound
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
360
Info
Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingSmall
Code Douanier
4016190
Dimensions
a
100
b
120
B
62
C
60
d1
12
d3
11
H
38
L1
14
Max. charge de compression (N)
343
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Conçu à l'origine pour les moteurs marins, ce support compact et plat est facile à monter. Il permet le contrôle à trois directions de l'équipment suspendu avec déflexions statiques relativement importantes quand le caoutchouc est chargé en cisaillement et en compression. La conception intègre une protection anti-chocs et anti-rebond, destinée à limiter les mouvements sous l'effet des chocs. Le couvercle métallique protège contre les projections d'huile et la finition protectrice protège de la corrosion. Résiste aux poussées d'hélice sur les applications marines. Existe en quatre dimensions en version standard, capables de résister, suivant la dureté de caoutchouc, à des charges allant de 32 à 3000 kg. Possibilité de fréquences propres ne dépassant pas 8 Hz. Nota bene: Lors de l'utilisation dans des applications marines impliquant des forces propulsives, la capacité de charge maximale est sensiblement réduite. Le rapport idéal rigidité latérale/verticale garantie l'isolation optimale. Particulièrement dans les embarcations légères de plaisance, Cushyfloat donne d'excellents résultats en réduisant les vibrations au minimum et permet de réduire significativement le bruit(bruit de structure). Ceci, combiné avec les composés de caoutchouc de haute technologie de Trelleborg Industrial AVS avec rigidité relativement faible garantit un bon isolement de la vitesse de ralenti jusqu'à la vitesse maximale du moteur et les bas coûts de cycle de vie! Les Régleurs en Hauteur HA et Série HAD Trelleborg peuvent être utilisés avec les supports CushyfloatTM.
Numéros d'articles
Numéro d'article
57785.120.045
UBB
500641567358
UNSPSC
26101765
N° Article du fabricant
10-00738-01
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande