Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
2H692618
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
Fraise sur tige WRC D. 12 mm long. tête 25 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2H692618
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Non
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Pferd
Code Douanier
Voir
Type
21105387
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H692618
EAN
4007220936696
UBB
500581402327
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4142100575