Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5C485450
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
Fraise sur tige KEL Special Steel D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5C485450
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Marque
Promat
Code des marchandises
82077010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C485450
EAN
4015448745525
UBB
500582352224
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868771