text.skipToContent text.skipToNavigation

Radio weather station XENA H145xW82xD47 mm silver plastic TFA


Transmission sans fil de la température et de l’humidité de l’air extérieures via un émetteur extérieur (maxi. 100 m). Affichage de la température et de l’humidité de l’air intérieures avec niveau de confort. Prévisions météorologiques avec symboles et tendance de la pression atmosphérique. Valeurs maximales et minimales avec heure et date d’enregistrement. Horloge radio avec date. Plage de mesure à l’intérieur de 0 °C à +50 °C. Plage de mesure à l’extérieur de -40 °C à +60 °C. Avec émetteur extérieur : H 135 x l 53 x P 43 mm. À accrocher ou à poser

Article number 2D424224
Width 82
Height 145
Depth 47
Housing colour Silver
With colour display No
Packed per 1

Specifications

Width 82
Height 145
Depth 47
Housing colour Silver
With colour display No
Data transmission via Wi-Fi Yes
With outdoor sensor Yes
Brand Tfa

Article numbers

Article number 2D424224
EAN 4009816037305
UBB 500581324455
UNSPSC 41112209
Manufacturer article nr  9000495033
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.