text.skipToContent text.skipToNavigation

Station météo Weather Boy H97xl145xP39mm noir/argenté plastique pour intérieur TFA


Prévisions météorologiques par symboles et personnage météo (22 variations de vêtements). Affichage de la température et de l’humidité de l’air intérieures avec zone de confort. Tendance de la pression atmosphérique. Fonction des valeurs maximales et minimales. Horloge radio avec jour de la semaine et date. Alarme de réveil avec fonction snooze. Heure du lever et du coucher du soleil, durée du jour. Affichage de la phase de lune. Transmission sans fil de la température extérieure via l’émetteur (rayon d’action de 60 m maxi.). Rétroéclairage

Numéro d'article 0M943289
Largeur 145
Hauteur 97
Profondeur 39
Couleur du boîtier Argent
Avec écran couleur Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 145
Hauteur 97
Profondeur 39
Couleur du boîtier Argent
Avec écran couleur Non
Transmission des données par Wi-Fi Oui
Avec sonde extérieure Oui
Marque Tfa

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M943289
EAN 4009816036001
UBB 500573771994
UNSPSC 41112209
N° Article du fabricant 9000495047
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.