text.skipToContent text.skipToNavigation

Station de soudage i-CON PICO MK2 150-450GradC 80 W Temps de chauffe env.9 s ERSA


avec panne longue durée ERSADUR - en forme de burin, droite 1,6 mm - 230 V - mise en chauffe et post-chauffage très rapides - fonction de veille et de calibrage - réglage variable de la température de travail - autres possibilités de réglage, telles que températures fixes, niveau d'énergie, verrouillage et fonction d'arrêt résultent de l'utilisation d'un logiciel PC gratuit et d'une carte mémoire micro-SD disponible en option - sécurité maximale du processus et contrôle de la qualité - les fonctions de veille et de repos automatiques permettent de réaliser des économies d'énergie - la technologie Tip'n'Turn permet un changement de pointe plus rapide et plus sûr grâce à l'utilisation d'une nouvelle fixation à baïonnette

Cikkszám 9R044315
Marque Ersa
Code des marchandises 85151990
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Marque Ersa
Code des marchandises 85151990

Leírás

avec panne longue durée ERSADUR - en forme de burin, droite 1,6 mm - 230 V - mise en chauffe et post-chauffage très rapides - fonction de veille et de calibrage - réglage variable de la température de travail - autres possibilités de réglage, telles que températures fixes, niveau d'énergie, verrouillage et fonction d'arrêt résultent de l'utilisation d'un logiciel PC gratuit et d'une carte mémoire micro-SD disponible en option - sécurité maximale du processus et contrôle de la qualité - les fonctions de veille et de repos automatiques permettent de réaliser des économies d'énergie - la technologie Tip'n'Turn permet un changement de pointe plus rapide et plus sûr grâce à l'utilisation d'une nouvelle fixation à baïonnette

Cikkszámok

Cikkszám 9R044315
EAN 4003008153675
UBB 500729836410
UNSPSC 23171509
Gyártó cikksz 0IC1305
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.