text.skipToContent text.skipToNavigation

Cutter Interlock largeur des lames 18 mm longueur 165 mm corps en métal SB STANL


Corps métallique moulé sous pression pour une grande stabilité et un poids minimal. Le connecteur breveté InterLock™ sécurise la lame fixe par le chevauchement des deux manches de la poignée. Changement facile de la lame sans outils. Coulisseau de lame latéral à encliquetage fiable

Numéro d'article S4050.018.165
Longueur de lame (mm) 18
Extensible Oui
Longueur totale (mm) 165
Avec verrouillage Oui
Matériau de la poignée Metal
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 18
Extensible Oui
Longueur totale (mm) 165
Avec verrouillage Oui
Matériau de la poignée Metal
Matériau de la lame Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article S4050.018.165
EAN 3253560100186
UBB 420636211658
UNSPSC 27111503
N° Article du fabricant 0-10-018
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.