text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruban de mesure Stanley 0-33-198 8m


• Boîtier ABS antichoc chromé • Revêtement Mylar®polyester anti-abrasion : 10 fois plus résistant qu'un ruban traditionnel • Le crochet 2 rivets (3 rivets à partir de 5 m) diminue le risque de casse accidentelle • Crochet avec position du zéro réelle : pour mesures intérieures et extérieures • Précision : classe II • Bouton de blocage du ruban • Agrafe de ceinture

Referência S4200.198.008
Largeur de bande (mm) 25
Poids 450
Longueur (mm) 8
Affichage numérique Non
Magnétique Non
Embalado por 1

Especificações

Largeur de bande (mm) 25
Poids 450
Longueur (mm) 8
Affichage numérique Non
Magnétique Non
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Enroulement automatique Oui
Avec frein Non
Marque Stanley
Poids par pièce (g) 390
Type Yellow/Black Powerlock Tape

Números do artigo

Referência S4200.198.008
EAN 3253560331986
UBB 420190105965
UNSPSC 41114201
Artigo do fabricante nr 0-33-198
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.