text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Measuring Tape 0-33-194 5m


• Boîtier ABS antichoc chromé • Revêtement Mylar®polyester anti-abrasion : 10 fois plus résistant qu'un ruban traditionnel • Le crochet 2 rivets (3 rivets à partir de 5 m) diminue le risque de casse accidentelle • Crochet avec position du zéro réelle : pour mesures intérieures et extérieures • Précision : classe II • Bouton de blocage du ruban • Agrafe de ceinture

Numéro d'article S4200.194.005
Largeur de bande (mm) 19
Poids 206
Longueur (mm) 5
Affichage numérique Non
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 19
Poids 206
Longueur (mm) 5
Affichage numérique Non
Magnétique Non
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Enroulement automatique Oui
Avec frein Non
Marque Stanley
Poids par pièce (g) 244
Type Powerlock Tape

Numéros d'articles

Numéro d'article S4200.194.005
EAN 3253560331948
UBB 420190105478
UNSPSC 41114201
N° Article du fabricant 0-33-194
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.