text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley FATMAX Smart Digital Multimeter avec 2 piles AA


Numéro d'article 2G355569
Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Non
Test de continuité Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Emballé par 1

Spécifications

Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Non
Test de continuité Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Oui
Avec mesure de niveau (dB) Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Oui
Interface IR Non
Finition antidéflagrante Non
Interface Bluetooth Non
Test de continuité/test de diodes Non
Mesure de l'inductance Non
Plus petite résolution, tension continue Autre
Plus petite résolution, courant continu Autre
Plus petite résolution, tension alternative Autre
Plus petite résolution, courant alternatif Autre
Plus petite résolution, résistance Autre
Mesure de la conductibilité Non
Plage de mesure de la tension max. CA (V) 600
Plage de mesure de la tension max. CC (V) 600
Plage de mesure de la résistance max. (MOhm) 10
Stockage de valeurs maximal Non
Affichage multiple Oui
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Stockage de valeur minimal Non
Tension d'essai nominale 100 V Non
Tension d'essai nominale 1 000 V Non
Tension d'essai nominale 250 V Non
Tension d'essai nominale 500 V Non
Mesure de valeurs relatives Non
Mémoire de valeurs de crête Non
Mesures du facteur de durée Non
Mesure de la température Non
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz) 3
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) Non
Mesure de la température RTD Non
Mesure de la température TC Non
Tension d'essai nominale 10 V Non
Tension d'essai nominale 50 V Non
Mesure de longueur de câble Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E Non
Mesure de puissance et d'énergie Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance Non
Mesure de la vitesse de rotation Non
Coupe-circuit automatique Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Non
Marque Stanley
Code Douanier 90303100
Model FATMAX

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G355569
EAN 3253560825638
UBB 500715814876
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant FMHT82563-0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.