text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley FATMAX Ruban de mesure échelle métrique 19mm x 5m


• Innovant et ergonomique: mètre ruban léger et compact • Prise en caoutchouc pour un maximum de confort d'utilisation • Boîtier anti-choc pour une protection élevée du ruban et du mécanisme • Revêtemen Tylon, 1,5 fois plus de protection contre l'usure: lisibilité améliorée et une durée de vie plus longue • Finition matte à faible réflectivité (prévient la réflexion de lumière) • Chiffres bien lisibles pour des mesurages exactes • Système de verrouillage manuel • Crochet avec 2 ou 3 rivets multiprises assure une protection contre l'arrachement lors du retour du ruban • Agrafe de ceinture • Précision: classe II

Numéro d'article S4211.130.697
Largeur de bande (mm) 19
Poids 194
Longueur (mm) 5
Affichage numérique Non
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 19
Poids 194
Longueur (mm) 5
Affichage numérique Non
Magnétique Non
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Enroulement automatique Oui
Avec frein Non
Marque Stanley
Poids par pièce (g) 195.13

Numéros d'articles

Numéro d'article S4211.130.697
EAN 3253561306976
UBB 500501287220
UNSPSC 41114201
N° Article du fabricant 1-30-697
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.