text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Clés polygonale tête inclinée 15º 4-87-087 27

La description

Entièrement forgée en acier au chrome-vanadium selon les normes de précision et de performance ISO 3318 et DIN 3113 Le placage au nickel-chrome protège contre la corrosion. Le modèle mince combine résistance maximale et accessibilité optimale. La forme de mâchoire ouverte Maxi Drive maitient la prise sur la fixation avec seulement une faible pression de rotation Avec oeuil 12 pans pour augmenter la prise 4 fois Meilleure prise, même sur boulons endommagés Tête polie avec finition satinée sur la poignée La tête ouverte et la bague présentent un angle de 15 degrés pour une accessibilité optimale

Numéros d'articles

Numéro d'article S3751.270.001
EAN 3253564870870
UBB 240232988966
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 4-87-087
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.