Rabots de poche
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
Limes & rabots
Rabots
Rabots de poche
S4094.060.160
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
Stanley bloc plan 1-12-060 160 x 35
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S4094.060.160
Largeur
100
Modèle
Rabot de dégauchissage
Longueur (mm)
190
Largeur du rabot (mm)
35
Angle de coupe (°)
13.5
Base matérielle
Metal
Matériau de la semelle de base
Metal
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
100
Modèle
Rabot de dégauchissage
Longueur (mm)
190
Largeur du rabot (mm)
35
Angle de coupe (°)
13.5
Base matérielle
Metal
Matériau de la semelle de base
Metal
Burin ajustable
Oui
Ouverture de mâchoire ajustable
Oui
Marque
Stanley
Poids par pièce (g)
720
Code des marchandises
82053000
Type
Block Plane
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S4094.060.160
EAN
3253561120602
UBB
420132008624
UNSPSC
27111903
N° Article du fabricant
1-12-060