Nedtrain Oud
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
S4431.842.001
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
Stanley Bit 1-68-842 25mm TX 20 25 pieces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S4431.842.001
Système à vis
Hexagonale
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
20
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Hexagonale
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
20
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Nombre de bits Torx
25
Nombre de bits total
25
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
Marque
Stanley
Poids par pièce (g)
160
Type
Torx Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S4431.842.001
EAN
3253561688423
UBB
240125017717
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
1-68-842