Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
G0540.050.910
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
Stahlwille Accessoires 509IMP 509/10IMP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
G0540.050.910
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
255
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
255
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
446
Type
Impact Extension
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0540.050.910
EAN
4018754017171
UBB
203122318389
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
33010003