text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille VDE pince combinée pointe droite acier chromé 180mm

Numéro d'article G1001.700.180
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Poids 279
Longueur 180
Isolé 1 000 V Oui
Lame saillante Non

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Poids 279
Longueur 180
Isolé 1 000 V Oui
Lame saillante Non
Matériau Acier
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 63
Plage de dénudage diamètre (mm) 1.8 - 2
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Non
Certifié VDE Oui
Marque Stahlwille
Model 65017

Numéros d'articles

Numéro d'article G1001.700.180
EAN 4018754036240
UBB 203102204864
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 65017180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.