text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Transducteur de laboratoire 10N-m-100N-m Carré interne 3/8 » D.120mm


brevetépour les environnements de laboratoireavec une plage de mesure optimiséepour l'étalonnage des clés dynamométriques et des tournevis dynamométriquesà utiliser avec l'unité d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou le système d'étalonnage n° 7706grande précision grâce à la conversion et à la numérisation des valeurs de mesure à l'intérieur du capteur lui-mêmeavec un bouchon de précision autobloquant de haute qualitéinsensible aux forces latérales en raison de sa construction basseavec certificat d'étalonnage DAkkSmax. valeur d'écart d'affichage ± 0,5 % de la lecturedétails supplémentaires sur demandefourni dans une boîte en plastique résistante

Numéro d'article G0693.728.010
Type d'accessoires/composants Autre
Enregistrement 3/8 pouces
Couple de rotation max. (Nm) 100
Accessoires Oui
Pièce Non
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Enregistrement 3/8 pouces
Couple de rotation max. (Nm) 100
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 3136
Code Douanier 82041100
Type Transducer

La description

brevetépour les environnements de laboratoireavec une plage de mesure optimiséepour l'étalonnage des clés dynamométriques et des tournevis dynamométriquesà utiliser avec l'unité d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou le système d'étalonnage n° 7706grande précision grâce à la conversion et à la numérisation des valeurs de mesure à l'intérieur du capteur lui-mêmeavec un bouchon de précision autobloquant de haute qualitéinsensible aux forces latérales en raison de sa construction basseavec certificat d'étalonnage DAkkSmax. valeur d'écart d'affichage ± 0,5 % de la lecturedétails supplémentaires sur demandefourni dans une boîte en plastique résistante

Numéros d'articles

Numéro d'article G0693.728.010
EAN 4018754239375
UBB 500623935615
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96524010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.