text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tournevis 5 étoiles Hex C 6,3 L.26mm


avec pointe creuse pour vis à 5 étoiles femelles avec goupille de centrage

Artikelnummer G0563.001.445
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 26
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Verpakt per 1

Specificaties

Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 26
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 6
Code Douanier 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

avec pointe creuse pour vis à 5 étoiles femelles avec goupille de centrage

Artikelnummers

Artikelnummer G0563.001.445
EAN 4018754153992
UBB 500500106645
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08161030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.