text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tournevis 5 étoiles Hex C 6,3 L.26mm


avec pointe creuse pour vis à 5 étoiles femelles avec goupille de centrage

Numéro d'article G0563.001.442
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 26
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 26
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 6
Code Douanier 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

La description

avec pointe creuse pour vis à 5 étoiles femelles avec goupille de centrage

Numéros d'articles

Numéro d'article G0563.001.442
EAN 4018754153961
UBB 500500106496
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 08161020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.