text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Tournevis 4676VDE-T15


Diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des vis ou des raccords de faible hauteur, par exemple dans des armoires de distributiondans des armoires de distributionaffleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal, même dans les espaces de montage les plus étroits Protectio

Artículo No. 8K550329
Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 215
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Oui
Embalado por 1

Especificaciones

Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 215
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Avec alésage Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Type Torx Screwdriver

Descripción

Diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des vis ou des raccords de faible hauteur, par exemple dans des armoires de distributiondans des armoires de distributionaffleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal, même dans les espaces de montage les plus étroits Protection anti-enroulement empêchant le roulement indésirable hors du lieu de travailpour les vis TORX® internesChrome-Alliage-Acier lame brunieVDE isolée jusqu'à 1000 VDIN EN 60900Insolée selon IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Números de artículo

Artículo No. 8K550329
EAN 4018754338184
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 46763015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.