text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Tournevis 4671VDE-2


Diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des raccords ou des vis de faible hauteur, par exemple dans les armoires électriques. dans les armoires électriques affleure la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal, même dans les espaces de montage les plus étroits Protection contre le

Numéro d'article 5N826103
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 2
Poids 55
Longueur totale (mm) 215
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Non
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Stahlwille
Type VDE Phillips/Supradriv Screwdriver

La description

Diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des raccords ou des vis de faible hauteur, par exemple dans les armoires électriques. dans les armoires électriques affleure la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal, même dans les espaces de montage les plus étroits Protection contre le roulement empêchant tout déplacement indésirable hors du lieu de travailPOZIDRIV®/SUPADRIV®Acier allié chroméLame brunieVDE isolée jusqu'à 1000 VDIN EN 60900Insolée selon CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N826103
EAN 4018754338160
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 46713002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.