text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Tournevis 4671VDE-1


Diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des raccords à vis ou des vis de faible hauteur, par exemple dans les armoires électriques. dans les armoires électriques affleure la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal même dans les espaces de montage les plus étroits La protection co

Numéro d'article 9F658750
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Poids 44
Longueur totale (mm) 185
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Non
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Stahlwille
Type Pozidriv/Supradriv Screwdriver

La description

Diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des raccords à vis ou des vis de faible hauteur, par exemple dans les armoires électriques. dans les armoires électriques affleure la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal même dans les espaces de montage les plus étroits La protection contre le roulement empêche tout déplacement indésirable hors du lieu de travailPOZIDRIV®/SUPADRIV®Acier allié chroméLame brunieVDE isolée jusqu'à 1000 VDIN EN 60900Insolée selon CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F658750
EAN 4018754338153
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 46713001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.