text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Tournevis 4661VDE-6


Diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des vis ou des raccords de faible hauteur, par exemple dans les armoires de distributiondans les armoires de distributionaffleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal, même dans les espaces de montage les plus étroits La protec

Numéro d'article 0H820939
Modèle Droit
Isolé Oui
Taille 6
Poids 55
Longueur totale (mm) 265
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Taille 6
Poids 55
Longueur totale (mm) 265
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1.5
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

La description

Diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des vis ou des raccords de faible hauteur, par exemple dans les armoires de distributiondans les armoires de distributionaffleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal, même dans les espaces de montage les plus étroits La protection contre le roulement empêche tout déplacement indésirable hors du lieu de travailpour les vis à fenteChrome-Alliage-AcierLame brunieVDE isolée jusqu'à 1000 VDIN EN 60900isolée selon IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H820939
EAN 4018754338122
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 46613065
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.