Pomac Automation B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
G0585.001.242
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
Stahlwille Tournevis à embout 0,6 x 3,5mm Hex E 6,3 L.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
G0585.001.242
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
8
Type
Slotted Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0585.001.242
EAN
4018754011773
UBB
203122426372
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
08300635