text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 1,2 Tournevis dynamométrique électromécanique avec batterie 0.12-1.2Nm 317mm


porte-embout à cliquet intégré avec 80 dents qui offrent un angle de cliquet particulièrement faible de seulement 4. 5° et permettent ainsi un travail particulièrement délicat - idéal pour les fixations difficiles d'accèsaprès le déclenchement de l'outil, le mécanisme de glissement empêche le dépassement involontaire du couple de serrage préréglé, ce qu

Numéro d'article 9R882528
Couple de serrage (Nm) 1.2 - 1.2
Modèle de tournevis Oui
Marque Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 1,2
Emballé par 1

Spécifications

Couple de serrage (Nm) 1.2 - 1.2
Modèle de tournevis Oui
Marque Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 1,2

La description

porte-embout à cliquet intégré avec 80 dents qui offrent un angle de cliquet particulièrement faible de seulement 4. 5° et permettent ainsi un travail particulièrement délicat - idéal pour les fixations difficiles d'accèsaprès le déclenchement de l'outil, le mécanisme de glissement empêche le dépassement involontaire du couple de serrage préréglé, ce qui protège contre un serrage excessifaffichage clair de toutes les informations pertinentes sur un écran OLED couleur lumineux et économe en batterie - lisible sous presque tous les anglesévaluation visuelle de l'action de serrageπ grâce aux couleurs des feux de circulation sur l'écran et aux LED placées latéralementaffichage en plusieurs languescharge de longue durée de la batterie avec mode veille économe en batterie. Les piles rechargeables peuvent être remplacées rapidement et facilement.mémorise jusqu'à 2500 fixations et séquences pour les lire et les documenter ultérieurement sur le PC à l'aide de l'interface micro-USB intégréele couple cible et les tolérances peuvent être réglés individuellement pour évaluer la lecturecourbe d'apprentissage facile grâce à des commandes presque explicites et à une structure de menu facile à comprendretrois modes de fonctionnement (premier pic, suivi, maintien du pic)signaux de déclenchement tactiles, visuels et acoustiques. la poignée ergonomique convexe permet de travailler sans effort et résiste aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol. fonctionnement dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montreavec un carré mâle 1/4« (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) pour les douilles 1/4 “avec un carré femelle 1/4” dans l'extrémité de la poignée (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) pour la fixation d'une barre en T 1/4 » unités de mesure : cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozinclus dans l'ensemble : Logiciel SensoMaster 4, câble USB, porte-embout, poignée T-bar (taille 10)livré avec une pile au lithium de 3,6 V, type 18650, emballé selon UN 3480certificat breveté selon DIN EN ISO 6789-2:2017dans un boîtier plastique robusteaffichage de la valeur de déviation ± 4%.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R882528
EAN 4018754299393
UBB 500696184570
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 96510712
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.