text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tool trolley Red 920 CasSette Box


Avec 5 tiroirs et 5 cassettes. BÉgalement utilisables comme servante d'atelier avec le jeu de roues réf. R 920./B Avec 2 supports amovibles pour bombes aérosols sur les parois latérales du module à cassettes et deux poignées intégrées. On peut bloquer ou sortir les tiroirs à recevoir les cassettes lorsqu'ils sont en position ouverte. Il est possible de remplacer les cassettes par des tiroirs standard. Le plateau supérieur du module, en matière plastique résistante au Skydrol et aux huiles, est muni de casiers pour petites pièces.

Numéro d'article G0016.000.920
Couleur Red
Largeur 740
Modèle Coffre
Hauteur 560
Profondeur 443
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Largeur 740
Modèle Coffre
Hauteur 560
Profondeur 443
Classe de qualité Autre
Matériau Plastique
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Oui
Compartiment amovible Non
Nombre total de compartiments 5
Avec mousse Non
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 46000
Model CONVERTA
Type Magazine Box

Numéros d'articles

Numéro d'article G0016.000.920
EAN 4018754117376
UBB 500501400088
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 81480000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.