text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Testeur de circuit pour voiture L.120mm


pour l'électricité automobile 6-12 volts et 24 volts avec sonde pointue, capuchon, câble de connexion avec pince crocodile

Numéro d'article G0905.012.905
Test de continuité Non
Longueur (mm) 120
Affichage de la tension Autre
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Oui
Emballé par 1

Spécifications

Test de continuité Non
Longueur (mm) 120
Affichage de la tension Autre
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Oui
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) 6 - 24
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Type d'essai 1 pôle
Utilisable en cas de précipitations Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 73
Type Car Circuit Tester

La description

pour l'électricité automobile 6-12 volts et 24 volts avec sonde pointue, capuchon, câble de connexion avec pince crocodile

Numéros d'articles

Numéro d'article G0905.012.905
EAN 4018754048953
UBB 203124931981
UNSPSC 41113676
N° Article du fabricant 77380001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.