text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Testeur électronique d'atelier SENSOTORK® Mesure r.25-1100N-m Carré intérieur 3/4 »


Testeur de couple électronique pour clés dynamométriques, composé de : transducteur (brevet)supportunité d'affichage (modèle déposé)trépied pour unité d'affichage (avec câble de 1. 5 m)câble spiraléadaptateur secteur (110 V-230 V avec adaptateurs de prise interchangeables) ou possibilité de connexion directe à une alimentation de voiture de 12 Vadaptateur pour entraînement carré (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-2-2W, No 7707-3W)kit de fixation de l'appareil à un établi ou à un mur dans une position d'essai horizontale ou verticaleutilisation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montreunités de mesure : N-m, ft-lb, in-lbles capteurs facilement interchangeables sont fixés au support au moyen d'un verrouillage de sécurité QuickReleasefaibles forces latérales grâce aux capteurs à profil basdétection automatique du capteurflexible et convivial car l'appareil peut être utilisé horizontalement ou verticalement et l'unité d'affichage peut être placée dans de nombreuses positionstrépied supplémentaire avec câble de 1,5 m pour le montage de l'unité d'affichage afin de faciliter la surveillance visuelle lors de l'utilisation de clés dynamométriques plus longuesplage de mesure particulièrement large d'environ 2 % à 100 % de la valeur nominale. 2 % à 100 % de la valeur nominaleLe logiciel No 7759-4, y compris le concentrateur USB et le câble jack , permet de transférer les mesures sur le PC pour les documenter (aucune alimentation séparée n'est nécessaire, le courant provient du PC)pendant que les transducteurs individuels sont recalibrés, le couplemètre lui-même reste sur place pour une utilisation ultérieurelarge plage d'application (-20°C à +60°C)conforme à la norme DIN 51309, classe 2 et DKD-R 10-8avec certificatsfourni dans une boîte en plastique robuste. QuickRelease Changement rapide et verrouillage ferme des transducteurs grâce au verrou de sécurité QuickRelease. Adaptateurs carrés interchangeables : Un jeu d'adaptateurs d'entraînement carré interchangeables est commodément stocké dans le bloc de montage pour une gamme de tailles d'entraînement différentes.

Numéro d'article G0690.077.173
Type d'accessoires/composants Autre
Enregistrement 3/4 pouces
Couple de rotation max. (Nm) 1100
Accessoires Oui
Pièce Non
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Enregistrement 3/4 pouces
Couple de rotation max. (Nm) 1100
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 10700
Code Douanier 90318080
Type Torque Tester

La description

Testeur de couple électronique pour clés dynamométriques, composé de : transducteur (brevet)supportunité d'affichage (modèle déposé)trépied pour unité d'affichage (avec câble de 1. 5 m)câble spiraléadaptateur secteur (110 V-230 V avec adaptateurs de prise interchangeables) ou possibilité de connexion directe à une alimentation de voiture de 12 Vadaptateur pour entraînement carré (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-2-2W, No 7707-3W)kit de fixation de l'appareil à un établi ou à un mur dans une position d'essai horizontale ou verticaleutilisation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montreunités de mesure : N-m, ft-lb, in-lbles capteurs facilement interchangeables sont fixés au support au moyen d'un verrouillage de sécurité QuickReleasefaibles forces latérales grâce aux capteurs à profil basdétection automatique du capteurflexible et convivial car l'appareil peut être utilisé horizontalement ou verticalement et l'unité d'affichage peut être placée dans de nombreuses positionstrépied supplémentaire avec câble de 1,5 m pour le montage de l'unité d'affichage afin de faciliter la surveillance visuelle lors de l'utilisation de clés dynamométriques plus longuesplage de mesure particulièrement large d'environ 2 % à 100 % de la valeur nominale. 2 % à 100 % de la valeur nominaleLe logiciel No 7759-4, y compris le concentrateur USB et le câble jack , permet de transférer les mesures sur le PC pour les documenter (aucune alimentation séparée n'est nécessaire, le courant provient du PC)pendant que les transducteurs individuels sont recalibrés, le couplemètre lui-même reste sur place pour une utilisation ultérieurelarge plage d'application (-20°C à +60°C)conforme à la norme DIN 51309, classe 2 et DKD-R 10-8avec certificatsfourni dans une boîte en plastique robuste. QuickRelease Changement rapide et verrouillage ferme des transducteurs grâce au verrou de sécurité QuickRelease. Adaptateurs carrés interchangeables : Un jeu d'adaptateurs d'entraînement carré interchangeables est commodément stocké dans le bloc de montage pour une gamme de tailles d'entraînement différentes.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0690.077.173
EAN 4018754181155
UBB 500504179507
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96521082
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.