text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TCS 17F/12

Numéro d'article 5V439740
Traitement de surface Chromé
Marque STAHLWILLE
Contenu du jeu 12
Type TCS 17F/12

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Marque STAHLWILLE
Contenu du jeu 12
Type TCS 17F/12

La description

côté anneau 15° conception angulaire avec double denture hexagonale 72, angle de travail 5 degrés position du mors 15° serrage à droite/à gauche par commutation du côté anneau conception durable, mince et légère haute résistance à la flexion grâce au double profil en T la finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en main acier allié au chrome, chromé assortiment d'outils dans une pochette en mousse, système modulaire de contrôle d'outils (TCS) - sécurité intégrée. Contenu, jeu de 12 pièces : 12 clés à cliquet combinées Nr. 17F : 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V439740
EAN 4018754175222
UBB 500718495533
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 96830651
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.