text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Système complet d'étalonnage Mesure r.20-3000N-m pour transducteurs


Mesure sans déplacement du point d'application de la forceGrâce à un système spécial de transmission de la force, le dispositif d'étalonnage mécanique no. 7791 évite le déplacement du point d'application de la force pendant le processus d'étalonnage. Entraîné par le volant, le levier monté sous le rail d'essai est déplacé linéairement par une brocheLe m

Numéro d'article G0691.077.071
Type d'accessoires/composants Autre
Couple de rotation max. (Nm) 3000
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Couple de rotation max. (Nm) 3000
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 108400
Type Manual Calibration Device

La description

Mesure sans déplacement du point d'application de la forceGrâce à un système spécial de transmission de la force, le dispositif d'étalonnage mécanique no. 7791 évite le déplacement du point d'application de la force pendant le processus d'étalonnage. Entraîné par le volant, le levier monté sous le rail d'essai est déplacé linéairement par une brocheLe mouvement linéaire est converti en un mouvement rotatif qui agit sur le transducteurLa clé dynamométrique à étalonner reste ainsi constante dans sa position pendant toute la durée du processus d'étalonnage, les erreurs de mesure résultant d'un déplacement du point d'application de la force sont évitées la clé dynamométrique est automatiquement alignée horizontalement par une douille à billes à faible frottement une autre douille à billes assure un support sans frottement de la clé dynamométrique la réduction des forces transversales sur le transducteur et le frottement sur le support de la clé dynamométrique qui en résulte entraînent une réduction des erreurs de mesure. Brevets en instanceInclus dans la livraison:TransducteurAdaptateur carréAdaptateur et câble USB pour le transfert des données de mesure vers un ordinateur personnelLogiciel d'administration pour les certificats d'étalonnage

Numéros d'articles

Numéro d'article G0691.077.071
EAN 4018754180967
UBB 500504180323
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96521074
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.