text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah pince à circlips polie a41


DIN 5254 BPince à circlips avec mâchoires coudées à 90°pour saisir, insérer et retirer les bagues extérieures d'arbres ou d'essieuxpointes de précision cylindriques forgées au jet avec ressort de fermeturetête poliemanche revêtue de plastique

Numéro d'article 3A704886
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 275
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 275
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 85 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

La description

DIN 5254 BPince à circlips avec mâchoires coudées à 90°pour saisir, insérer et retirer les bagues extérieures d'arbres ou d'essieuxpointes de précision cylindriques forgées au jet avec ressort de fermeturetête poliemanche revêtue de plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A704886
EAN 4018754333967
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65466141
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.