text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah pince à circlips chromée j41


DIN 5256 DPince à circlips avec becs coudés à 90°pour saisir, insérer et retirer les bagues intérieures dans les trous percéspointes de précision cylindriques forgées au jet d'eautête chromée, poignée à damier

Numéro d'article 0C878964
Modèle À angle droit
Isolé Non
Avec ressort Non
Longueur (mm) 290
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Non
Avec ressort Non
Longueur (mm) 290
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 85 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

La description

DIN 5256 DPince à circlips avec becs coudés à 90°pour saisir, insérer et retirer les bagues intérieures dans les trous percéspointes de précision cylindriques forgées au jet d'eautête chromée, poignée à damier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C878964
EAN 4018754333660
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65444141
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.