text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah pince à circlips chromée a31


DIN 5254 BPince à circlips avec becs coudés à 90°pour saisir, insérer et retirer les bagues extérieures d'arbres ou d'essieuxpointes cylindriques de précision, forgées au jet, avec ressort de fermeture, tête chromée, poignée à damier

Numéro d'article 3M265499
Modèle À angle droit
Isolé Non
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 210
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Non
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 210
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

La description

DIN 5254 BPince à circlips avec becs coudés à 90°pour saisir, insérer et retirer les bagues extérieures d'arbres ou d'essieuxpointes cylindriques de précision, forgées au jet, avec ressort de fermeture, tête chromée, poignée à damier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M265499
EAN 4018754333752
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65464131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.