text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah pince à circlips chromée a0


DIN 5254 Pince à circlips à becs droitspour saisir, insérer et retirer des bagues extérieures sur des arbres ou des essieuxfabriquée au couteaupointes de précision cylindriques avec ressort de fermeturetête chroméemanche chromée à damier

Numéro d'article 5O835249
Modèle Droit
Isolé Non
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Non
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 3 - 10
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model 6545

La description

DIN 5254 Pince à circlips à becs droitspour saisir, insérer et retirer des bagues extérieures sur des arbres ou des essieuxfabriquée au couteaupointes de précision cylindriques avec ressort de fermeturetête chroméemanche chromée à damier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O835249
EAN 4018754333677
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65454100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.