indicateur de forme fine et compacte pour les petits couples à partir de 1 N-munités de mesure : N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmesures indépendantes du point d'application de la forcefonctions supplémentaires avec le logiciel SensoMaster 4 (non inclus, téléchargement gratuit sur www.stahlwille.com) : articulations réglables, évaluation de l'opération de serrage à l'aide de LED colorées, buzzer et vibration, intervalle d'alibrage réglable, fonction d'enregistrement. Livré avec une pile au lithium de 3,6 V, type 14500, emballé conformément à la norme UN3091, classe 9. Étalonnage en liaison avec l'unité d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou le système d'étalonnage complet n° 7706. Le réajustement ne nécessite pas de démontagecertificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017dans une boîte en plastique robusteaffichage de la valeur d'écart ± 4%.