GARAGE DE VLEESCHOUWER
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
G1315.100.006
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
Stahlwille Puller 2 bras 11050N N-6 350 x 200mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
G1315.100.006
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
107.91
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
80 - 350
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
350
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
107.91
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
200
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
80 - 350
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
350
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
8000
Code Douanier
8205598000
Type
Two-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G1315.100.006
EAN
4018754172894
UBB
500504915595
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
71130016