text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille PowerGRIP pince à molette Mâchoire w.46mm L.253mm Tête Chromée


brevet réglage rapide par pression sur un bouton directement sur la pièce à usinerréglable sans effort, réglage super fin facilerapport de transmission élevé pour une amplification notable de la force manuellepour les pièces à surface parallèle (écrous, vis, etc.)idéal également pour le cintrage de pièces parallèles minces (p. ex. tôle)mâchoires parallèles sans profil pour protéger les pièces à surface revêtue « effet de cliquet » pour les vis en utilisant la course de la mâchoireconstruction globale extrêmement résistante, haute qualité trempée

Numéro d'article G1073.500.250
Isolé Oui
Longueur (mm) 253
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 46
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 253
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 46
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Nombre de réglages 14
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 490
Code Douanier 8204120000
Model 6573
Type Pliers Wrench

La description

brevet réglage rapide par pression sur un bouton directement sur la pièce à usinerréglable sans effort, réglage super fin facilerapport de transmission élevé pour une amplification notable de la force manuellepour les pièces à surface parallèle (écrous, vis, etc.)idéal également pour le cintrage de pièces parallèles minces (p. ex. tôle)mâchoires parallèles sans profil pour protéger les pièces à surface revêtue « effet de cliquet » pour les vis en utilisant la course de la mâchoireconstruction globale extrêmement résistante, haute qualité trempée

Numéros d'articles

Numéro d'article G1073.500.250
EAN 4018754206810
UBB 500574814132
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 65735250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.