text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Jeu de clés à douille 56 3/4 po. 6 pans ouv. de clé 24 mm longueur 90 mm STAHLWI


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 36 mm, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (mm) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (mm) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 40
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 400
Code Douanier
Model 56 24
Type Socket

La description

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 36 mm, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0402.240.001
EAN 4018754008933
UBB 203122382393
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05020024

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.