text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Pince Waterpump FastGRIP Mâchoire l.37mm L.240mm Tête polie


articulation coulissante à double supportréglage rapide par simple pression sur la pièce à travaillerfonctionnement variable et sans à-coups, réglable sur 12 positionsdenture trempée par induction pour une plus grande robustesse et durabilitéprotection contre les blessures par écrasementmanche ergonomique avec revêtement en plastique et surface rugueuse

Numéro d'article G1072.600.240
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 405
Longueur (mm) 240
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 405
Longueur (mm) 240
Isolé 1 000 V Non
Ouverture de mâchoire max. (mm) 37
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Nombre de réglages 12
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille

La description

articulation coulissante à double supportréglage rapide par simple pression sur la pièce à travaillerfonctionnement variable et sans à-coups, réglable sur 12 positionsdenture trempée par induction pour une plus grande robustesse et durabilitéprotection contre les blessures par écrasementmanche ergonomique avec revêtement en plastique et surface rugueuseDIN ISO 8976acier au chrome vanadium, forgé et trempé à l'huile

Numéros d'articles

Numéro d'article G1072.600.240
EAN 4018754178421
UBB 500504183137
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 65726240
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.