text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Pince à tordre les fils L.280mm Tête finition canon de fusil, polie Poignées finition canon de fusil


Pour le blocage des visAvec un tranchant supplémentaire et une denture hélicoïdale opposée des deux mâchoires pour un maintien sûrBiseauté à 40°Pour les fils jusqu'à D. 1,6 mm (déc.in. 0.06)pour les virages à droite et à gaucheavec retour automatiqueChrome vanadium

Cikkszám G1075.100.280
Longueur (mm) 280
Matériau Autre
Revêtement de la poignée Autre
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 420
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur (mm) 280
Matériau Autre
Revêtement de la poignée Autre
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 420
Code des marchandises 8203200000
Type Wire Twisting Pliers

Leírás

Pour le blocage des visAvec un tranchant supplémentaire et une denture hélicoïdale opposée des deux mâchoires pour un maintien sûrBiseauté à 40°Pour les fils jusqu'à D. 1,6 mm (déc.in. 0.06)pour les virages à droite et à gaucheavec retour automatiqueChrome vanadium

Cikkszámok

Cikkszám G1075.100.280
EAN 4018754094684
UBB 203105052740
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 65751280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.