text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille - Pince à pince pour tuyau d'arrosage L.290mm - Poignée de tête


modèle enregistré avec mâchoires rotatives et plusieurs positions de verrouillageutilisation à une main même en cas de larges ouvertures grâce à l'articulation à géométrie variablespécialement pour les colliers de serrage de 12 et 15 mm de large et de grand format, par exemple pour Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Por

Numéro d'article G1194.001.775
Longueur (mm) 290
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Sans
Pour diamètre de flexible (mm) 12 - 15
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 290
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Sans
Pour diamètre de flexible (mm) 12 - 15
Marque Stahlwille
Type 10623/1

La description

modèle enregistré avec mâchoires rotatives et plusieurs positions de verrouillageutilisation à une main même en cas de larges ouvertures grâce à l'articulation à géométrie variablespécialement pour les colliers de serrage de 12 et 15 mm de large et de grand format, par exemple pour Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW

Numéros d'articles

Numéro d'article G1194.001.775
EAN 4018754123506
UBB 500500297717
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 76460012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.