text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Pince à pince pour tuyau d'arrosage L.300mm Poignée de tête


modèle enregistré avec câble Bowden et plusieurs positions de verrouillage, spécialement pour les colliers de serrage en acier à ressort de 12 et 15 mm, adapté à l'utilisation près des systèmes de refroidissement et de chauffage jusqu'à un diamètre de 42 mm, accès aux endroits difficiles d'accès grâce à l'action à distance du câble Bowden (longueur 610

Numéro d'article G1194.001.780
Longueur (mm) 300
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Sans
Pour diamètre de flexible (mm) 12 - 15
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 300
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Sans
Pour diamètre de flexible (mm) 12 - 15
Marque Stahlwille
Type 10623/2

La description

modèle enregistré avec câble Bowden et plusieurs positions de verrouillage, spécialement pour les colliers de serrage en acier à ressort de 12 et 15 mm, adapté à l'utilisation près des systèmes de refroidissement et de chauffage jusqu'à un diamètre de 42 mm, accès aux endroits difficiles d'accès grâce à l'action à distance du câble Bowden (longueur 610 mm), par exemple pour Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW

Numéros d'articles

Numéro d'article G1194.001.780
EAN 4018754138326
UBB 500500297899
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 76540001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.