text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE pince à circlips stah polie a3


DIN 5254 Pince à circlips à mâchoires droitespour saisir, insérer et retirer les bagues extérieures d'arbres ou d'essieuxpointes de précision cylindriques forgées au jet avec ressort de fermeture

Numéro d'article 1W296760
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

La description

DIN 5254 Pince à circlips à mâchoires droitespour saisir, insérer et retirer les bagues extérieures d'arbres ou d'essieuxpointes de précision cylindriques forgées au jet avec ressort de fermeture

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W296760
EAN 4018754333905
UBB 500581239497
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65456103
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.