text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE pince à circlips stah chromée j3


DIN 5256 Pince à circlips à mâchoires droitespointes de précision cylindriquespour saisir, insérer et retirer les bagues intérieures dans les trous percéstête chromée matricée, poignée à carreaux

Numéro d'article 2F627472
Modèle Droit
Isolé Non
Avec ressort Non
Longueur (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Non
Avec ressort Non
Longueur (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model 6543
Type Internal Circlip Pliers

La description

DIN 5256 Pince à circlips à mâchoires droitespointes de précision cylindriquespour saisir, insérer et retirer les bagues intérieures dans les trous percéstête chromée matricée, poignée à carreaux

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F627472
EAN 4018754333592
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65434103
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.