text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE pince à circlips stah chromée j01


DIN 5256 DPince à circlips avec mors coudés à 90°pour saisir, insérer et retirer les bagues intérieures dans les trous percésforgée par enfoncementpointes de précision cylindriquestête chroméemanche chromée et quadrillée

Numéro d'article 1X592453
Modèle À angle droit
Isolé Non
Avec ressort Non
Longueur (mm) 130
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Non
Avec ressort Non
Longueur (mm) 130
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 8 - 13
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

La description

DIN 5256 DPince à circlips avec mors coudés à 90°pour saisir, insérer et retirer les bagues intérieures dans les trous percésforgée par enfoncementpointes de précision cylindriquestête chroméemanche chromée et quadrillée

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X592453
EAN 4018754333622
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65444101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.