text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE pince à circlips stah chromée a01


DIN 5254 BPince à circlips avec becs coudés à 90°pour saisir, insérer et retirer les bagues extérieures d'arbres ou d'essieuxpointes de précision cylindriques forgées par en basavec ressort de fermeturetête chroméemanche chromée et quadrillée

Numéro d'article 1V098250
Modèle À angle droit
Isolé Non
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Non
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 3 - 10
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model 6546

La description

DIN 5254 BPince à circlips avec becs coudés à 90°pour saisir, insérer et retirer les bagues extérieures d'arbres ou d'essieuxpointes de précision cylindriques forgées par en basavec ressort de fermeturetête chroméemanche chromée et quadrillée

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V098250
EAN 4018754333721
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65464101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.