Pince à segment
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
Automobile
Pince à segment
G1689.000.003
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
Stahlwille Pince à bague de piston 110-160mm Réglage 240mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
pour la mise en place et le retrait des segments de piston nickelé brillant
Description complète
Numéro d'article
G1689.000.003
Longueur (mm)
240
Plage de réglage (mm)
110 - 160
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
392
Code Douanier
8203200000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
240
Plage de réglage (mm)
110 - 160
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
392
Code Douanier
8203200000
Type
11069 3 110-160
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
pour la mise en place et le retrait des segments de piston nickelé brillant
Numéros d'articles
Numéro d'article
G1689.000.003
EAN
4018754045341
UBB
203553105800
UNSPSC
27112110
N° Article du fabricant
74152003